66,12 €/ Mètre carréhors TVA
79,35 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
28,6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | CR/SBR 65 |
Matériau | CR/SBR |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 15000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Matériau d'insert | Polyester |
Couleur | Noir |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Déformation rémanente à la compression | ≤60 % |
Résistance à la traction ISO | ≥6 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -25 jusqu'à 90 °C |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |