Eriks

Plaque caoutchouc cellulaire EPDM épaisseur d3 2x1 épaisseur 15

  • ERIKS:13100629
Image 1
Ajouter à la liste

159,56 €/ Mètre carréhors TVA

191,47 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Epaisseur
15 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm