Eriks

Plaque caoutchouc cellulaire EPDM ef02 2x1 épaisseur 08

  • ERIKS:13100544
Image 1
Ajouter à la liste

91,31 €/ Mètre carréhors TVA

109,57 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Epaisseur
8 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm