Eriks

O-ring VMQ 70 bleu 10x4

  • ERIKS:10026748
Image 1
Ajouter à la liste

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,55 €TVA incluse

2094 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,29 €

-

250+

0,01 €

99.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Plage de température
de 0 jusqu'à 0 °C
Pièces détachées et accessoires

104,27 €/ Unitéhors TVA

125,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

334,20 €/ Unitéhors TVA

401,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026