
96,81 €/ Unitéhors TVA
116,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96,81 € | - |
250+ | 0,01 € | 99.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Diamètre intérieur | 376 mm |
Diamètre du cordon | 7.6 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026