Eriks

Manchon serrage hydraulique, série OHE, Tr260x4, Dia. d’arbre 241,3 mm, longueur 145 mm, Dia. d’écrou 310 mm.

  • ERIKS:14587300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 514,94 €/ Unitéhors TVA

1 817,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
241.3 mm
Dimension de filetage
Tr260x4
d
260 mm
d1
241.3 mm
préparé pour la pression d'huile
Non