Eriks

Manchon mousse m1 épaisseur 9 diamètre 63 32m

  • ERIKS:13094340
Image 1
Ajouter à la liste

16,47 €/ Mètrehors TVA

19,76 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Matériau
Caoutchouc
Diamètre intérieur
63 mm
Epaisseur
9 mm
Diamètre extérieur tube
81 mm
Température maximum de service
85 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
31