Eriks

Manchon mousse m1 épaisseur 13 diamètre 91 18m

  • ERIKS:13094361
Image 1
Ajouter à la liste

27,71 €/ Mètrehors TVA

33,25 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Matériau
Caoutchouc
Diamètre intérieur
91 mm
Epaisseur
13 mm
Diamètre extérieur tube
117 mm
Température maximum de service
85 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
31