Eriks

Manchon mousse m1 épaisseur 13 diamètre 43 48m

  • ERIKS:13094354
Image 1
Ajouter à la liste

11,06 €/ Mètrehors TVA

13,27 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Matériau
Caoutchouc
Diamètre intérieur
43 mm
Epaisseur
13 mm
Diamètre extérieur tube
69 mm
Température maximum de service
85 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
31