Eriks

Joint jaquette avec âme fibres - PN10/40 DN20 épaisseur 3mm (27x61x3)

  • ERIKS:13093554
Image 1
Les joints jaquettes sont des joints constitués d’une âme élastique recouverte d’une enveloppe en PTFE. Ils permettent d’associer l’inertie chimique presque totale du PTFE aux propriétés mécaniques de l’âme.


Ce type de joint est très utilisé dans les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques, notamment pour les appareils en acier vitrifié, en graphite, en verre, en acier inox ou métaux nobles.
Ajouter à la liste

9,37 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN20
Diamètre extérieur
61
Diamètre intérieur
27
Epaisseur
3