Eriks

Joint jaquette avec âme fibres et insert métallique ondulé - PN10 DN600 épaisseur 6mm (610x695x3)

  • ERIKS:13093524
Image 1
Les joints jaquettes avec âme et insert métallique ondulé sont des joints constitués d’une âme élastique recouverte d’une enveloppe en PTFE et un insert inox ondulé.


Ils permettent d’associer l’inertie chimique presque totale du PTFE aux propriétés mécaniques de l’âme.


Ce type de joint est très utilisé dans les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques, notamment pour les appareils en acier vitrifié, en graphite, en verre, en acier inox ou métaux nobles.
Ajouter à la liste

353,41 €/ Unitéhors TVA

424,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN600
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
695
Diamètre intérieur
610
Epaisseur
6