Eriks

Joint jaquette avec âme fibres et insert métallique ondulé - PN10/40 DN80 épaisseur 6mm (89x142x3)

  • ERIKS:13093513
Image 1
Les joints jaquettes avec âme et insert métallique ondulé sont des joints constitués d’une âme élastique recouverte d’une enveloppe en PTFE et un insert inox ondulé.


Ils permettent d’associer l’inertie chimique presque totale du PTFE aux propriétés mécaniques de l’âme.


Ce type de joint est très utilisé dans les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques, notamment pour les appareils en acier vitrifié, en graphite, en verre, en acier inox ou métaux nobles.
Ajouter à la liste

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,64 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN80
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
142
Diamètre intérieur
89
Epaisseur
6