
1,25 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
7155 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | TPE 90 |
Type | DELTA WATER BLUE |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Matériau | TPE |
Dureté (Sh A) | 90 |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -50 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 0.92 g/cm³ |