Eriks

Jeu doutils de taraudage HSS 61 pieces M3-M12

  • ERIKS:12629762
  • Fabricant:4026558705118
Image 1
Jeu de tarauds à main et filières

Modèle : livraison dans un coffret en plastique robuste de haute qualité, avec plateaux amovibles en mousse qui peuvent être rangés dans les systèmes de servantes d'atelier.

Composition du jeu :
7 jeux de 3 tarauds à main, DIN 352, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
7 tarauds machine, DIN 371/376, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
7 forets hélicoïdaux, DIN 338, Ø 2,5 ; 3,3 ; 4,2 ; 5,0 ; 6,8 ; 8,5 ; 10,2 mm
7 filières, DIN EN 22568, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
7 guidages M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
5 porte-filières, DIN 225, 20 x 5 ; 20 x 7 ; 25 x 9 ; 30 x 11 ; 38 x 14 mm
2 tourne-à-gauche, réglables, DIN 1814, taille 1 ; 2
1 ébavureur à main Ø 12,4 mm
1 porte-outils taille 2
1 pâte de perçage 20 g
1 calibre de filetage standard
1 tournevis standard
1 manuel « Taraudage »
Ajouter à la liste

469,37 €/ Unitéhors TVA

563,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Forme de filetage
Métrique
Matériau
HSS