
0,45 €/ Unitéhors TVA
0,54 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7343 - ISO 8750 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 6 mm |
Longueur | 40 mm |
Norme DIN | 7343 |
Type | Goupille spirale |