Eriks

Gaine Gerflair serie 5 PUR SX diamètre 55mm rouleau=10ml

  • ERIKS:13218141
Image 1
Gaine flexible faite d’une paroi polyuréthane polyester souple renforcée d’une spirale en acier ressort cuivrée pour une mise à la terre. Surface intérieure très lisse. Sans halogènes et sans plastifiants.


La gaine Gerflair série 5 PUR sx est conçue pour une utilisation d’aspiration et de transfert de matières abrasives dans l’industrie du papier, du bois, du métal et du plastique. Bonne résistance aux huiles et aux dérivés du pétrole. Excellente résistance à l’abrasion.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
Gerflair 5 PUR SX
Diamètre intérieur
55 mm
Épaisseur de paroi
14 mm