Eriks

Gaine Gerflair serie 3 PUR S diamètre 150mm rouleau=20ml

  • ERIKS:13094628
Image 1
La gaine spiralée GERFLAIR série 3 PUR S AL est une gaine flexible et légère en polyuréthane alimentaire avec spirale PVC.


Elle peut être utilisée pour le transport et aspiration de particules abrasives, copeaux, limailles, granulés, grains, déchets, poussières, dans l'industrie du bois, machine outil, plastique, utilisable en espaces verts et voirie (tondeuse,aspire-feuilles).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
Gerflair 3 PUR S
Diamètre intérieur
150 mm
Épaisseur de paroi
85 mm