
13,90 €/ Mètrehors TVA
16,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Pression maximum de service | 0.6 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 10 % |
Rayon de courbure min. | 56 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.29 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue PVC |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |