
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Diamètre intérieur | 165 mm |
Pression maximum de service | 0.2 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 118 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.56 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue PVC |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |