Eriks

Flexible Multipur rouleau=50m diamètre intérieur 6x2, Flexible de polyuréthane bleu avec armature textile .

  • ERIKS:11020188
Image 1
Ajouter à la liste

4,15 €/ Mètrehors TVA

4,98 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
MULTIPUR
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
109 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
50 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C