45,60 €/ Mètrehors TVA
54,72 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | UNITRIX |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |