Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | NR 45 |
Type | YELLOWFINE |
Matériau | NR |
Epaisseur | 20 mm |
Longueur | 6000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Dureté | 45 |
Couleur | Jaune |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥16 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Densité | 1.05 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |