
110,89 €/ Mètre carréhors TVA
133,07 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
288,047 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | EPDM 65 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤60 % |
Résistance à la traction ISO | ≥5 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |