Eriks

Fauteuil pour visiteurs ISO noir/noir

  • ERIKS:11819583
  • Fabricant:4332163302926
Image 1
Chaise visiteur ISO noir

•    Chaise rembourrée empilable haut de gamme
Chaise visiteur avec châssis à quatre pieds, empilable et dossier ergonomique. Diverses possibilités d'utilisation : espace de réception, réunions, cantines, foires et manifestations.
•    Données techniques
Couleur du châssis : noir.
Housse 100 % polyacrylique et/ou cuir synthétique.
Hauteur d'assise : env. 470 mm.
Largeur d'assise : env. 475 mm.
Profondeur d'assise : env. 415 mm
Conditionnement (UE) = 4 pièces
Ajouter à la liste

116,27 €/ Unitéhors TVA

139,52 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Couleur du revêtement
Noir
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir