Eriks

Ecrou à freine nylon DIN985 Acier 8 Zingué électrolytique M12

  • ERIKS:23700263
  • Fabricant:4043952346297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ECROU AUTO-FREINE METRIQUE AVEC ANNEAU PLASTIQUE
ACIER CLASSE 5 EZN
DIN 985 M CL.5 EZN
Ajouter à la liste

0,27 €/ Unitéhors TVA

0,33 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

4289 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 985
Série
DIN 985
Dimension de filetage (métrique)
12
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
8 (acier)
Forme de filetage
Métrique
Revêtement du surface
Electro-zingage
Type
Contre-écrou
Norme DIN
985
Norme ISO
7040
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

88,49 €/ Unitéhors TVA

106,19 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

53,49 €/ Unitéhors TVA

64,19 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

55,50 €/ Unitéhors TVA

66,60 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

45,48 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026