
3,31 €/ Unitéhors TVA
3,97 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 94 - ISO 1234 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 6.3 mm |
Longueur | 63 mm |
Norme ISO | 1234 |
Norme DIN | 94 |