





1,33 €/ Unitéhors TVA
1,60 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 94 - ISO 1234 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre | 10 mm |
Longueur | 140 mm |
Norme ISO | 1234 |
Norme DIN | 94 |