
1,49 €/ Unitéhors TVA
1,79 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7979 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Endurci |
Diamètre | 6 mm |
Longueur | 60 mm |
Norme ISO | 8735 |
Norme DIN | 7979 |