
5,60 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7978 - ISO 8736 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 12 mm |
Longueur | 80 mm |
Norme ISO | 8736 |
Norme DIN | 7978 |
Type | A |