
0,07 €/ Unitéhors TVA
0,09 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7343 - ISO 8750 |
Matériau | Acier à ressort |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 2 mm |
Longueur | 16 mm |
Norme DIN | 7343 |
Norme ISO | 8750 |
Type | Goupille spirale |