
0,37 €/ Unitéhors TVA
0,44 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7 - ISO 2338 |
Matériau | Acier de décolletage |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 10 mm |
Longueur | 20 mm |
Tolérance | M6 |
Norme ISO | 2338 |
Norme DIN | 7 |