





0,31 €/ Unitéhors TVA
0,37 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6325 - ISO 8734 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 32 mm |
Tolérance | M6 |
Norme ISO | 8734 |
Norme DIN | 6325 |