



174,08 €/ Unitéhors TVA
208,90 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 705/916 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Largeur | 22 mm |