Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 85 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12440354
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

29,15 €/ Unitéhors TVA

34,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,15 €

-

25+

24,21 €

16.95%

50+

21,57 €

26.01%

100+

19,84 €

31.94%

250+

18,36 €

36.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 080.060 DU-B
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
80 mm
D
85 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien