1,60 €/ Unitéhors TVA
1,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,60 € | - |
10+ | 1,36 € | 14.88% |
25+ | 1,19 € | 25.60% |
50+ | 1,09 € | 31.55% |
100+ | 1,03 € | 35.71% |
250+ | 0,98 € | 38.69% |
500+ | 0,93 € | 41.67% |
1000+ | 0,90 € | 43.45% |
2500+ | 0,88 € | 44.64% |
5000+ | 0,86 € | 46.43% |
10000+ | 0,84 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 006/008 X 014 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 14 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |