Eriks

Corbeille à papier 30 l auto-extinguible noire

  • ERIKS:12969714
  • Fabricant:8713631001873
Image 1
Corbeille à papier auto-extinguible noir

•     Modèle stable
Corps en tôle d'acier résistante.
•     Prévient les incendies
Tête d'étouffement posée.
•    6 tailles différentes
Capacité 15 à 110 l.

Ajouter à la liste

55,60 €/ Unitéhors TVA

66,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Contenu
30 l
Hauteur
470 mm
Diamètre
335 mm
Couleur
Noir