
6,72 €/ Unitéhors TVA
8,06 €TVA incluse
Vendu par: 300Commande minimum: 300
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | EPB |
Constructeur ID | EPB8-02-FX |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
A | 11 |
B | 30.7 mm |
C | 18.3 mm |
D | 8 |
E | 22.7 mm |
H | 14 in |
R | 1/4 |
X | 14 |