
12,75 €/ Unitéhors TVA
15,30 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | EPL |
Constructeur ID | EPL14-G04-FX |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -0.75 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |