357,00 €/ Unitéhors TVA
428,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | KSU |
Type | KSU |
Diamètre nominale | DN 80 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 3" |
Longueur totale | 245 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 2,5 |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 88.9 mm |
Epaisseur de paroi à souder | 3.2 mm |
Longueur manchon à souder | 44 mm |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 321 (1.4541) |
Catégorie de qualité du manchon à souder | Acier |