748,72 €/ Unitéhors TVA
898,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Type | 903 |
Couleur | Blanc |
Longueur totale | 75 mm |
Type | 903 |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Exécution avec limiteur de mouvement | Oui |
Matière du soufflet | EV020251 |
Diamètre nominale | DN32 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Matière de la bride | Acier au carbone |