Eriks

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=110 DN100 FG

  • ERIKS:12715081
Image 1
Ajouter à la liste

944,38 €/ Unitéhors TVA

1 133,26 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
903
Couleur
Blanc
Longueur totale
110 mm
Type
903
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Matière du soufflet
EV020251
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression de la bride
PN10
Matière de la bride
Acier au carbone