Eriks

Colliers bande ajourée acier largeur 8mm plage de serrage 10 - 19

  • ERIKS:13091579
Image 1
Les colliers de serrage à bandes ajourées en acier permettent le maintien des tuyaux ou tubes de manière optimale.


Vis décolletée ainsi l’angle d’attaque des dentelures est parfaitement perpendiculaire aux ajoures et la bande ne dérape pas.

La tête hexagonale à fente permet le montage et démontage à l’aide d’outils courants.


Conforme à la norme NFE 27 851 certifié par l’AFNOR.

La fabrication de ces colliers fait l’objet de contrôle très strict au niveau de la matière, vis et traitement de surface.

Ces colliers assurent un serrage absolument concentrique, progressif et puissant. Le faible encombrement du boîtier permet de s’adapter précisément à la circonférence du collier. La clé papillon permet un vissage optimal du collier.
Ajouter à la liste

1,13 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Type
Collier bande ajourée
Largeur du ruban, de la cassette
8 mm