





0,49 €/ Unitéhors TVA
0,59 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6885 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45K |
Hauteur | 4 mm |
Longueur | 40 mm |
Largeur | 4 mm |
Type | Clavette parallèle |
Norme DIN | 6885 |
Modèle | Dépassant |