





5,22 €/ Unitéhors TVA
6,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6885 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45K |
Hauteur | 12 mm |
Longueur | 125 mm |
Largeur | 20 mm |
Type | Clavette parallèle |
Norme DIN | 6885 |
Modèle | Dépassant |