





2,02 €/ Unitéhors TVA
2,42 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6885 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45K |
Hauteur | 9 mm |
Longueur | 90 mm |
Largeur | 14 mm |
Type | Clavette parallèle |
Norme DIN | 6885 |
Modèle | Dépassant |