





1,00 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6885 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45K |
Hauteur | 8 mm |
Longueur | 36 mm |
Largeur | 12 mm |
Type | Clavette parallèle |
Norme DIN | 6885 |
Modèle | Dépassant |