





2,44 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 6885 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45K |
Hauteur | 8 mm |
Longueur | 140 mm |
Largeur | 12 mm |
Type | Clavette parallèle |
Norme DIN | 6885 |
Modèle | Dépassant |