
1,71 €/ Mètrehors TVA
2,05 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Charge de rupture | 900 N |
Épaisseur de matériel | 2.8 mm |
Largeur | 12.5 mm |
Longueur intérieur | 39 |