
25,38 €/ Mètrehors TVA
30,46 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Revêtement du surface | Polis |
Charge de rupture | 2000 N |
Épaisseur de matériel | 6 mm |
Largeur | 24 mm |
Longueur intérieur | 42 |