
15,00 €/ Mètrehors TVA
18,00 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
60 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Charge de rupture | 8000 N |
Épaisseur de matériel | 8 mm |
Largeur | 27.2 mm |
Longueur intérieur | 24 |